コーナージョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25662027 品番 MLC-3W
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

カベ白 寸法L(mm)65 寸法H(mm)25 規格3号 寸法B(mm)28.6 寸法h(mm)14.6
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-02
用途:
電源露出配線

天井際に穴あけして壁からモール配線で天井内部に通線する時に使用。
入り隅とエンドでも納まりますが、こちらを使った方がスッキリします。

対象商品:
25662009
2021-08-30
用途:
電源コードの固定

近所のホームセンターにはありませんでした。1個単位で注文できたのでよかったです。

対象商品:
25662009
2021-01-21
用途:
屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品:
10375251
2018-06-21
用途:
スイッチボックスの取付
YCS 様 (建設業・工事業)

高さはいいが横幅がたりない。
今一用途不明な商品。二号モールとのアダプターみたいな感じにしてくれたほうがいいと思う。

対象商品:
10375303
2014-06-16
用途:
内装工事

値段も安く使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする