※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出ズミ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 規格0号 注文コード25662045 品番MLD0G
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は色・規格・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

グレー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 仕様両面テープ付 寸法B(mm)14.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10375066
2022-03-10
用途:
電気工事

露出配線用のスイッチボックスなどに使用しています。しっかりしており強度もあるので安心です。

対象商品:
25662133
2021-09-14
用途:
室内コンセント増設
建設業・工事業

未来工業の製品は品質及び使い勝手は特に問題有りませんでした。

対象商品:
25662167
2021-06-10
用途:
エアコンコンセント工事
農・林・水産業

モールによる電気配線に使用。廃線がきれいに隠れて満足です。

対象商品:
25662088
2021-01-21
用途:
屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品:
86832277
2018-05-29
用途:
自宅内のLAN配線
その他業種

単価は若干高めであるが、細かい長さを気にせず配置できるので良く使用している

対象商品:
86832277
2017-08-12
用途:
配線
電気・ガス・熱供給・水道業

他社の商品と比べても何ら支障ない良い品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする