※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラモール付属品 エンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25662237 品番MLE2B
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は色・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

寸法L(mm)50 寸法H(mm)11.7 規格2号 寸法B(mm)23.2
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10375452
2023-03-04
用途:
電気工事

エンド部品は、近くのホームセンターに在庫がないこともあり、こちらは価格も安定しているので助かります。

対象商品:
10375391
2013-09-01
用途:
露出電気配線の隠蔽

カベシロの次によく使うミルキーホワイトがないのが痛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする