プラ塗代カバー(八角用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法t(mm)2.5 注文コード25662763 品番OF11M
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は寸法t・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルミ箔付 種類塗代付 寸法H(mm)13 寸法t(mm)2.5 タイプ丸型(丸孔カバー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする