通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25662894 品番 PBZ27J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。

ベージュ 寸法L(mm)17 寸法D(Φmm)34 寸法l(mm)14 寸法d(Φmm)20 ねじの呼びG3/4 取付厚(mm)4mm迄 電線管の呼び22・25 適合ノック径(Φmm)27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86845333
2021-09-10
用途:
何と言ってもそのまま、配電盤制御盤の電線ケーブルの保護、見た目にもいいので使わせていただいております。
建設業・工事業

いつも普通に使わせております。穴あけ寸法も電気工事
パンチにあっているので重宝しております。

対象商品:
86845367
2021-03-24
用途:
工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

規格品のため、特に問題ありません。少量でも特価で購入できるのでありがたいです。

対象商品:
86845315
2018-07-05
用途:
電気工事
有限会社ビック 様

とても良かった、また使いたいと思います。
もうすこしバラエティがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする