未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
J管用パイプジョイナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10.7
注文コード
25663104
品番
PVJ14J
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
寸法L(mm)
33
寸法D(Φmm)
18
寸法l(mm)
15
寸法d(Φmm)
10.7
適合管
VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください