未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25663287
品番
SKT16
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
適合
厚鋼:16、SVケーブル:22□×1C、CVケーブル:22□×2C、3C
適合径(Φmm)
21〜23
寸法D(Φmm)
21
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
47.1
寸法P(mm)
26
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください