鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25663305 品番 SKT22
参考基準価格(税別)¥42 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
適合厚鋼:22、SVケーブル:38□×2C、3C・50□×2C、CVケーブル:38□×4C・200□×1C 適合径(Φmm)26.5〜29 寸法D(Φmm)26.5 寸法B(mm)20 寸法L(mm)52.8 寸法P(mm)28 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする