鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25663314 品番 SKT25-01
参考基準価格(税別)¥38 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37
適合薄鋼:25、SVケーブル:38□×2C、CVケーブル:38□×2C、3C・200□×1C 適合径(Φmm)25〜27 寸法D(Φmm)25.4 寸法B(mm)18 寸法L(mm)51.1 寸法P(mm)27 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする