未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25663323
品番
SKT28
参考基準価格(税別)
¥54
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
適合
厚鋼:28、SVケーブル:60□×2C、3C、CVケーブル:250□×1C・325□×1C・60□×2C、3C
適合径(Φmm)
31〜34
寸法D(Φmm)
33.5
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
66
寸法P(mm)
35
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください