未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25663339
品番
SKT31-01
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
適合
薄鋼:31、SVケーブル:38□×3C・60□×2C、CVケーブル:38□×4C・60□×2C・250□×1C
適合径(Φmm)
29〜32
寸法D(Φmm)
31.8
寸法B(mm)
23
寸法L(mm)
62.9
寸法P(mm)
33
寸法d1(mm)
5.4
寸法d2(mm)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください