未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
VE管カバーストレート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
適合管
VE22
注文コード
25663716
品番
VES22J
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色・適合管・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色
アイボリー
寸法L(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
26
適合管
VE22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください