3/22より値下げ!現場を応援

 

7900-5-75 スリム絶縁ドライバー ANEX 25663759 7900-5-75 スリム絶縁ドライバー ANEX 25663759 7900-5-75 スリム絶縁ドライバー ANEX 25663759 7900-5-75 スリム絶縁ドライバー ANEX 25663759

スリム絶縁ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.8 注文コード25663759 品番7900-5-75
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) 値下げ
569
この商品は先端形状・先端サイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。

先端形状マイナス 先端サイズ5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.8 軸長(mm)75 材質(グリップ)PP、TPE 用途電気・通信設備工事などの作業に。 仕様刃先マグネットあり 全長(mm)158 グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16326004
2023-01-06
用途:
電気工事でのブレーカー端子ネジ回し

一番しっくり来るサイズです。重量も軽いので腰袋に入れても重くなく負担軽減になります。根本まで被覆があるのも銅バーでの作業時にも安心です。端子のネジ締め以外にも一般的な工事にも使っています。

対象商品:
16326004
2021-05-16
用途:
電気工事
サービス業

ねじ頭の食いつきがほかのものより良いと感じます。
どのくらい耐久性があるか、使っていきたい。

対象商品:
16326013
2019-06-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

手にフィットしてネジの締め付けもしやすく、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする