太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード25663953 品番PV2M30
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。

適合モジュール30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663953
2021-10-31
用途:
太陽光パネル裏の配線固定
株式会社ウエストO&M 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光パネルの裏にケーブルを2本固定する為に使用します。
2本以上の場合は別の金具が必要です。
パネル裏の縁にぴったりと固定する必要がありますので、購入前に使用するパネル該当箇所の寸法(30mmまたは35mm)を確認する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする