付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
オプションOP-80 ACアダプタ
質量(kg)約12(電池含む)
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10〜+40、85%RH以下(結露しないこと)
ひょう量(kg)120
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
目量(g)20(単目量式)
最大計数値(個)約7500
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定無
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500
計数可能単位質量(g)20
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
校正証明書付き
最大風袋量ひょう量まで(減算式)