甲ガード安全スパイクシューズRV(ガード付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25665125 品番 RV-202G
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!

サイズ(cm)25 用途山仕事、草刈など 材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属 材質(ソール)ゴム+金属 機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付 材質(先芯) 靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
畦畔草刈り作業

購入使用して1か月十数回の使用で右側の踵の皮が破れた、問い合わせたらお客様の使用状況にもよるとの回答で有った。スパイク付きだからそれなりに過酷な状況で使用するのを想定して制作するものと思うが、そうでは無いようである。期待が大きかった分、落胆も大きい。今まででコスパは最低最悪である。

2024-09-20
用途:
草刈り
農・林・水産業

昨年草刈り作業で思ってもみない形で大きな怪我をして、ガードを固めることにしました。ガードが堅い分ごっつくなるのは覚悟でしたが、思ったより脱ぎ履きし易いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする