スパイクタフマン プロ(甲ガード内蔵)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25665213 品番 V-560G
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ゴミが入りにくい絞り付フード
耐撃・防刃 甲防護板入
耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入
抜け取れにくいダブルピン使用

サイズ(cm)26 仕様アルミ製甲防護板入 オレンジ 材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材) 材質(ソール)ゴム+金属(ピン) 標準質量(g/片足)約1050(中) 丈(cm)約35(中サイズ、中底から) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25665204
2024-03-12
用途:
チェーンソーに丸太切断
株式会社アローズ 様

他の方が言っている通り、甲が当たるが、平地を歩くなら問題ない。
安全の為なら我慢できる程度。
サイズも少し大きめ。
中敷きを入れ、靴下二重で使っている。

対象商品:
25665204
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

甲プロテクト、スパイク、耐寒に良く作業者は満足しています。

対象商品:
25665204
2020-04-12
用途:
庭木の伐採や薪作りなど
その他業種

とてもしっかりしていてプロ仕様だと思います。
サイズは0.5位大きめの感じかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
25665204
2022-03-01
用途:
林業に使用。

試しに犬の散歩に履きましたが甲プロテクターが足首にあたり痛いです。
普通に歩いていても常に当たります。とくに階段なんかを降りる時に
深く食い込んできます。
こんなんじゃ山中を一日伐倒する作業は到底無理と判断いたします。
特に足首が太いと自覚のある人はやめた方が良いと思います。
指先鉄芯だけで良いのでは?甲プロテクターはいらないのでは?と
思ってしまいます。
その他は特に問題ないと思います。スパイクなので凍った雪道には
強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする