スパイク地下たび 大馳8枚

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25666139 品番 I-10-8
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

鉄芯スパイクモールド
踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着
特に草の生い茂った斜面なのでその効果を発揮。
ナイロン入綿布採用で綿布面も丈夫。
アップダウンの激しい場所で、踵部の衝撃吸収スポンジが足の負担を緩和。
衝撃吸収材入

サイズ(cm)24.5 長さ(cm)25cm(26cm) 材質(アッパー)合成繊維+ゴム+金属 材質(ソール)ゴム+金属+合成樹脂 標準質量(g/片足)490(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ足袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25666184
2021-10-22
用途:
傾斜地の草刈り作業
農事組合法人茶園原営農組合 様 (農・林・水産業)

傾斜地での草刈りは、刈り取った草ですべったり、足場が不安定な場所での刈り取りとなります。スパイク付きの地下足袋はどちらもクリアし作業には欠かせません。

対象商品:
25666175
2021-09-07
用途:
法面の除草作業時
サービス業

この商品は永く使用しています。現場の方からも履きやすく、さほど重たくもないので
年配の方でも大丈夫なようです。

対象商品:
25666157
2021-06-13
用途:
山林草刈り及び雑木伐採
その他業種

以前、マジックテープの地下足袋を使っていたのですが、八枚こはぜは履き心地が良く、
フィットしています。

対象商品:
25666166
2020-02-17
用途:
山林業
農・林・水産業

色々試してみましたが、こちらの地下足袋はとても丈夫で他の物と比べると長く履き続ける事ができます!又購入したいと思います。

対象商品:
25666148
2021-04-07
用途:
草刈り場にて使用
農・林・水産業

山間部の草刈り場にて使用しています。
草刈には欠かされない作業アイテムに、なっています。

対象商品:
25666148
2019-11-19
用途:
斜面等の草刈り作業
医療・福祉・介護関連業

あまり履き心地は良くなかったです。大馳がもう少し斜めにかけられるようになっていた方が履きやすいのではないかと感じました。

対象商品:
25666139
2019-11-25
用途:
山の作業
木楽理 様 (不動産業)

山の急斜地にでの作業に使用したが。底が想像以上に重たく疲れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする