内蔵SSD Ace A55

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 仕様MTBF:1500000時間、耐震試験:20G、耐衝撃試験:1500GMax 注文コード25667076 品番SPJ001TBSS3A55B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は記憶容量・容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。
7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適
SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
S.M.A.R.T.機能に対応
低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
SLCキャッシュテクノロジー
無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。

容量(TB)1 仕様MTBF:1500000時間、耐震試験:20G、耐衝撃試験:1500GMax 寸法(mm)100×69.9×7 質量(g)63 保証期間3年 動作電圧5V アズワン品番65-0463-03 インターフェイスSATA III 読取速度(MB/s)(最大)ATTO:560、CDM:460 書込速度(MB/s)(最大)ATTO:530、CDM:450
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25667076 SPJ001TBSS3A55B 58369886 SPJ002TBSS3A55B 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power) 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power) 1個 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
NASのRAID5構成用に使用。
その他業種

SATAのHDD 500GBx4でRAID5を構成していたのですが。だんだんこのクラスのHDDが無くなってきてしまいました。
で、延命検証のためにこのSSDをチョイス。
今のところ、HDDx3 + SSDで、しかもNASそのものが2008年製のTS-1.0TGL/R5なので、性能がどうのは全然不透明なのだが、機能的には何事もなかったかのように動作しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25667058
2024-02-29
用途:
PCのHDの置き換え
農・林・水産業

HDに比較し、格段に立ち上がり、動作がはやくなり、この
価格にこの性能、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
25667067
2024-06-30
用途:
HDDの代替
株式会社武蔵の杜カントリークラブ 様 (サービス業)

他の製品に比べて価格もリーズナブルで、使用に関しても問題ありません。長期に使用していないので耐久性などは不明ですが、今のところ満足しています、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする