ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の シルバーカー・ショッピングカー
ワイヤーカート・スワ レル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
花柄ブルー
注文コード
25667618
品番
AS-0275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
色
花柄ブルー
材質
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:綿
質量(g)
4800
組立寸法(mm)
W500×D480×H870〜965
座面高さ(mm)
210
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×275×775〜865
適応体重(kg)
(最大)80
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/140