四点前後可動固定式2ウェイステッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25667627 品番 TW-0128
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980

斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。

ダークグレー 長さ(mm)650〜930 材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム 質量(g)470 内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5 グリップ部(mm)125 支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190 高さ調節12段階 脚(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする