LK1830125 軽量ラック100kg 基本 5段 アイリスオーヤマ 25668187 LK1830125 軽量ラック100kg 基本 5段 アイリスオーヤマ 25668187 LK1830125 軽量ラック100kg 基本 5段 アイリスオーヤマ 25668187 LK1830125 軽量ラック100kg 基本 5段 アイリスオーヤマ 25668187

軽量ラック100kg 基本 5段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25668187 品番LK1830125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

支柱の目盛で段合わせが簡単
目盛を目安とすることで、棚受の取り付け・調整が簡単にできます。
細かく調節できるピッチ幅
細かい間隔でサイズを調整できるので、荷物に合わせて空間を最大限活用できます。
設置時の段の掛け間違いを防ぎ、円滑な組み立てができます。
それぞれのラックが独立しているため、レイアウト変更の際は一部の棚を移動させ、収納スペースを簡単に変えられます。

高さ(mm)1200 間口(mm)1800 耐荷重(kg/段)100 棚段数5 奥行(mm)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×300×1200 段調整ピッチ(mm)20 均等耐荷重(kg/段)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする