トライメイト
トライメイトの 両面テープ
トライメイトの 両面テープ一般用途用
何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25669649
品番
TR-HHR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途
家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合
ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質
アクリル、表面フィルム:PET
色
クリア
テープ幅(mm)
28
テープ長さ(m)
5
主な用途
固定
特性
はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。