発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25669886 品番 HS-T31HG3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号)
通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。)
プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。)
二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上

コンセント個数3 電源コード(m)1 耐トラッキングあり

商品説明動画

発煙ガードタップ オーム電機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする