LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25670139 品番 HS-TPK35W-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造

コンセント個数3 電源コード(m)5 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
パソコン
その他業種

雷ガード、個別スイッチ付きでこの価格は、コスパ抜群です。

対象商品:
25670114
2024-05-10
用途:
会社のデスクで使用
サービス業

パソコン、モニター用に使用。コンセントが可動するとなお良いかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする