オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25670455
品番
HS-T1147P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カラーが選べるインテリアタップ
押しボタン式省エネスイッチ
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色
ピンク
スイッチ
独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)
合計1500以下
コンセント個数
3
電源コード(m)
1.5
耐トラッキング
あり