発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25670586 品番HS-T62BHL3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用)
過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用
個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断
雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります
ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません
トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
壁にかけられるフック穴付き
各差込み口に通電表示LED付き

出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品説明動画

自動遮断装置付発煙ガード節電タップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25670586
2024-08-26
用途:
火災予防
製造業

火災予防になるタップを探して行きつきました。
古いタップを廃棄して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする