オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25670726
品番
HS-TM2B3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
質量(g)
(約)20
定格
15A-125V 1500W
コンセント個数
2個口
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)28×68×29
プラグ形状
90°フリープラグ