DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25670900 品番HS-TM3BSWX3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き

スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数3 適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25670900
2024-01-23
用途:
節電対策とケーブル取り回しの対策

市販品はケーブルの長さが”帯に短し襷に長し”で、ケーブルが余ったりツンツンになったりで巻きどめる訳にもいかず尚且つ見栄えが悪い。作業場所付近での占有使用なのでケーブルをきっちり長さに加工出来、テーブルにも直接固定出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする