雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25670945 品番HS-TM3UC2N3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)

ホワイト 出力(W)AC:合計1400まで コンセント個数3 出力電流(A)DC:合計3.4 プラグ形状180°回転式収納プラグ USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25670945
2023-12-02
用途:
タブレットの充電用
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

雷の多い季節なので、雷ガード付で探しました。効果のほどはわかりません。赤いLEDランプが結構明るいので、寝室にはキツイかもしれません。明るい赤LEDなので、所在がわからなくなることはありませんが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする