雷ガード USBポート付電源タップ 3個口 USB2個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25670979 品番HS-TM3U2K3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

モバイル機器の充電に
ACコンセントはACプラグを3つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで)
USB充電ポート(2ポート)最大電流合計は2.4A
USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ)
落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付)
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用)
プラグは180°回転します

ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×115×25 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート2 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする