RAD-P333S-K ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機 25671295

RAD-P333S-K ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機 25671295
RAD-P333S-K ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機 25671295
RAD-P333S-K ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機 25671295
RAD-P333S-K ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機 25671295

ライターサイズラジオ イヤホン専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25671295品番RAD-P333S-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属

付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約40(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
取扱説明書:(1.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする