曜日別特売
RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304

RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304
RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304
RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304
RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304
RAD-P334S-S DSPライターサイズラジオ オーム電機 25671304

DSPライターサイズラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25671304品番RAD-P334S-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ
DSPデジタルチューナー内蔵
感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録
照明付き液晶表示
デジタル音量表示
クロック機能
ワイドFM(FM補完放送)対応
誤操作防止機能付き
ステレオイヤホン付属

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
取扱説明書:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする