オーム電機
電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
受信周波数
AM530-1605kHz FM76-95MHz
AM530-1605kHz FM76-95MHz
AM530-1605kHz FM76-95MHz
AM530-1605kHz、FM76-108MHz
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
レッド
ブルー
シルバー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25671356
品番
RAD-P136N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約69(乾電池含まず)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×20(突起物含まず)
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:AM受信:約82、FM受信:約80、イヤホン使用時:AM受信:約157、FM受信:約154
接続端子
イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
受信周波数
AM530-1605kHz FM76-95MHz
取扱説明書:
(2.08MB)