電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25671399 品番 RAD-P212S-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 シルバー 質量(g)約71(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず) 電池寿命(時間)(※アルカリ乾電池新品使用)スピーカー使用時:AM受信:約120、FM受信:約118、イヤホン使用時:AM受信:約155、FM受信:約150 受信周波数AM530-1605kHz、FM76-108MHz
取扱説明書:(3.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする