ワイヤレスミニスピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25671496 品番ASP-W50N-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)

ブラック 最大出力(W)3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100〜20k S/N比≧80dB スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.04MB)

商品説明動画

ワイヤレスミニスピーカー_ASP-W50N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25671496
2024-04-30
用途:
仕事中のヒーリング
教育・研究機関

安いし、音も良く満足です。ある程度小さな音で聞く分には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする