片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) 注文コード25671645 品番EAR-C232N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン
ステレオ音声をミックス出力
ステレオ端子専用
耳栓型
I型プラグ

付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。 型式ダイナミック型/耳栓型 コード長さ(m)約3 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ インピーダンス(Ω)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25671645
2025-05-10
用途:
夜間のテレビ視聴
自動車・二輪車・自転車関連業

片耳用でも音質が良いので横向きで寝て視聴してもステレオ音質なので違和感無しで視聴出来とても良いです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする