骨伝導イヤホン+集音器セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25671715 品番HP-BC500N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)

付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402〜2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(5.55MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
日常会話
株式会社日研 様 (建設業・工事業)

マイクのように使用するのであれば、聞こえる。画像では自身に集音器を付けた状態で相手の声が聞こえるように見えるが、ぜんぜん聞こえない。大失敗でした。

対象商品:
25671715
2024-08-06
用途:
耳が遠くなった97歳の父親へのプレゼント。
サービス業

話し声は勿論、TVの音声も通常の音量で聴き取れると大変喜んで居ります。

3人が参考にしています
2025-04-03
用途:
90歳代義理の母にプレゼント予定
製造業

試しに試着?試音してみましたが、スイッチが分かりずらく 上手く操作できるか心配です。帰省したら確認してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする