付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20〜80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0〜40
周波数帯域(GHz)2.402〜2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP