LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25671837 品番 HS-TP62ADW22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止

コンセント個数6個口 コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
机下の配線
建設業・工事業

差込口が交互になっているので使いやすく、隙間に設定出来るのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする