付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器64GB MicroSDXC電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85記録枚数写真(1800万画素):約9600枚動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)記録時間動画(フルHD動画):約10時間動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70