曜日別特売
PC-M64G-K USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機 25671925

PC-M64G-K USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機 25671925
PC-M64G-K USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機 25671925
PC-M64G-K USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機 25671925

USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25671925品番PC-M64G-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応
回転式キャップ

付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
取扱説明書:(0.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする