付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)容量(GB)128