オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の マウスパッド/リストレスト
オーム電機の リストレスト一体型
リストレスト付マウスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25672047
品番
PC-SMP03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手首にかかる負担を和らげるリストレスト付きで、長時間使ってもつかれにくい
リストレスト部に心地よいゲル素材を使用
ほど良い滑り心地で細かいマウス操作が可能
マウス操作中もずれない裏面滑り止め加工
適合
BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式
材質
表面:ポリエステル、リストレスト部:ポリウレタン、裏面:ポリウレタンラバー
色
ブラック
質量(g)
約185
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×225×22