LEDイルミネーション搭載、光るワイドなゲーミングマウスパッド
肌触りがよく、伸縮性にも優れたクロス素材により、スムーズで正確なマウス操作をサポート
裏面はパッド自体のズレや滑りを防止するラバー仕様。約4mmの適度な厚さが手首の負担を軽減し、ハードなゲームプレイでも快適に楽しめます。
電源ON/OFF、LEDカラー、明るさを1つのボタンで簡単コントロール。電源コードをPCなどのUSBポートに接続するだけで、すぐに使えます。
マウスだけでなくキーボードもフルカバーするワイドサイズ(横幅約800mm)
LEDイルミネーションもワイドに広がり、ゲームプレイをいっそう盛り上げます。
LED発光は13パターン、明るさ2段階