急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25674515 品番2.445-049.0
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。

仕様36Vバッテリープラットフォーム 質量(kg)0.9 電流(A)(充電時)6 電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 バッテリーリチウムイオン アズワン品番64-8861-71 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする