tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594 tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594 tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594 tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594 tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594 tbpol083eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674594

2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 25674594 品番 tbpol083eco
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。
ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。
3mのぼり用ポール
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。

用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610〜3000 ナチュラル 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
注意
※表面被膜にリサイクル材を用いていますので被膜表面に粒子状の粒が見られますが品質に問題はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする