smart スマート ランドセル収納ワゴン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25675014 品番 5833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。
ちょっと低めのキャスター付きで、ダイニングやリビングで学習する子供の強い味方に。
ダイニングテーブルの下に入る高さで、お子様のリビング学習に最適。
ランドセルを掛けたまま、中身を取り出せるコンパクトサイズ。
収納ワゴンのポールの高さは約60cm。 椅子に座ったまま中身を出し入れできる、扱いやすいサイズです。
テーブルのすぐ横にランドセルを収納して、学習の準備から片付けまでをスムーズに済ませることができます。
ランドセルを掛ける上部バー以外にも、フックが2個付いています。
フックは少し上を向いているので、習い事のバッグや給食袋、その他学用品を一緒に引っ掛けても、滑って落ちにくいのでまとめておける。
園児の制服やバッグ、帽子などの収納にも便利。
小学校に上がったらランドセルラックとして使えます。
未就学のお子様のお片付けの練習にもぴったり。
キャスターは必要に応じて取り付け・取り外しができるので、使用状況が変化しても長くお使いいただけます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン 質量(kg)2.4 ブラック サイズ(cm)キャスター使用時:幅26×奥行26×高さ61、台座用キャップ使用時:幅26×奥行26×高さ57 耐荷重(kg)ハンガー:5、フック短:約5、フック長:約2、台座:約2
注意
※この商品は「組立式」です。付属の六角レンチで組み立てが可能です。
※本体に乗ったり、ぶら下がったりして遊ばないでください。転倒・落下・ケガ・破損の原因となります。
※ランドセルをハンガー(上部のバー)にかけるときは、キャスターのストッパーをロックした状態で収納してください。
※使用中はネジがゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるんでいる場合はしっかりと固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする