山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
smart スマート 伸縮収納力アップ2段ハンガー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25675039
品番
5679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
クローゼット内のハイガーパイプや、ハンガーラックに掛けることで、収納力が倍増する2段ハンガー。
バーの長さ(幅)は約50〜90cmまで伸縮。バーの高さは10cmごとの5段階調節が可能。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
バー:10、フック1個あたり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56〜90×5.5×100
内寸(cm)
幅50〜90
注意
※直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しないでください。