ユーザー
涼感ジェルマット ECO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25675100
品番
U-R281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。
ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。
電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。
質量(g)
980
寸法(縦×横)(mm)
300×450
材質
本体:水・PVA・ポリエステル・防腐剤、袋:ポリエチレン・ナイロン
厚さ(mm)
8
耐熱温度(℃)
60
注意
※幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、寝たきりの方、寝返りが十分にできない方にご使用の場合は、必ず保護者の指導のもとでご使用ください。
※本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。
※冷たさの感じ方には個人差があります。